Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom AMZ.X30-40 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom AMZ.X30-40 Handschraubendreher
Facom AMZ.X30-40 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145101
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AMZ.X30-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombiklinge (TORX)
Kombiklinge TORX
TORX-Kombiklinge
Schraubendreherklinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
20 g
Logistikdaten
ASIN
B00B0OQ7KC
Technische Details
Anzahl der Schraubendreher
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.