Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO 3810790 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELO 3810790 Handschraubendreher
FELO 3810790 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99144789
Herst.-Nr.:
     3810790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter felo
bit halter
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
40 g
Logistikdaten
ASIN
B01HZM8Y3A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.