Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki WR25SE Elektroschrauber/Schlagschrauber 1400 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki WR25SE Elektroschrauber/Schlagschrauber 1400 RPM
Hikoki WR25SE Elektroschrauber/Schlagschrauber 1400 RPM
Hikoki WR25SE Elektroschrauber/Schlagschrauber 1400 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99144719
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     WR25SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektro-schlagschrauber m30
elektro schlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
12300 g
Logistikdaten
ASIN
B07JJVM8KJ
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1400 RPM
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: elektroschlagschrauber 1000nm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 775,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,89*
€ 1.036,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,01*
€ 965,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,00*
€ 941,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,81*
€ 931,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,16*
€ 922,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.