Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 491233 Elektroschrauber/Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex 491233 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Flex 491233 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Flex 491233 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Flex 491233 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Flex 491233 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Flex 491233 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99144653
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     491233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
akku schlagbohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2670 g
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
2670 g
Logistikdaten
ASIN
B08PKS83NT
Energie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
418.013
ab € 142,66*
Ähnlich
FLEX
447.501
ab € 189,85*
Ähnlich
FLEX
504.904
ab € 356,07*
Ähnlich
FLEX
519057
ab € 212,12*
Ähnlich
FLEX
530532
ab € 171,80*
Ähnlich
FLEX
515671
ab € 278,28*
Ähnlich
FLEX
515698
ab € 239,13*
Ähnlich
FLEX
515701
ab € 512,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.