Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 71126860000 Elektroschrauber/Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 71126860000 Elektroschrauber/Schlagschrauber
FEIN 71126860000 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99144576
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71126860000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Akku-Stabwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
1000 g
Logistikdaten
ASIN
B07HF64M6X
Energie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,17*
€ 733,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,47*
€ 719,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,11*
€ 677,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,43*
€ 665,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,81*
€ 647,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.