Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE NTH-100 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE NTH-100 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
RØDE NTH-100 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
RØDE NTH-100 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
RØDE NTH-100 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
RØDE NTH-100 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99143049
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     NTH-100
EAN/GTIN:
     698813007912
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
350 g
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
3,5 mm
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
1700 mW
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Membranwerkstoff
Mylar
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
2.4 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Sound Drucklevel (max)
126 dB
Musikwiedergabe
Ja
Klarer Klang
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Ursprungsland
Australien
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.