| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-99139570 Herst.-Nr.: TESKINIPSE22T EAN/GTIN: 8018417409370 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 4.7 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE 2020 iPhone SE 2022 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Stoßfest, Schlagfest, Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |