Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21PG220SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM21PG220SN1D Induktor
Murata BLM21PG220SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99116834
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21PG220SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.85 mm
Paketgewicht
0.01 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
6 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.009 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0173*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0975*
€ 0,116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,53*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.