Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Eskina Frame 125 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Eskina Frame 125 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung D
SLV Eskina Frame 125 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung D
SLV Eskina Frame 125 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung D
SLV Eskina Frame 125 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung D
SLV Eskina Frame 125 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung D
SLV Eskina Frame 125 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung D
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99040588
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Rundum gelungenes Design elegant im rechteckigen Aluminium-Rahmen verpackt: Die beliebten Outdoor-Leuchten der ESKINA Familie bieten jetzt in der Designalternative FRAME noch mehr Anwendungsmöglichkeiten. So macht die anthrazitfarbene ESKINA FRAME in jedem Außenbereich eine stilvolle Figur. Die drehbaren Leuchtenköpfe sorgen für flexibel einstellbare Lichtaustritte. Dank ihrer hohen IP-Schutzart ist die ESKINA optimal vor Wind und Wetter geschützt. Hinzu kommt, dass sich die Lichtfarbe (3000/4000 K) über den CCT Switch flexibel vor der Installation wechseln lässt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
27 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
1250 mm
Gewicht
5160 g
Plattenbreite
169 mm
Plattentiefe
169 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Befestigungstyp
Bodenmontage
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
320 - 320 °
Neigungsverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7605 g
Sonstige Funktionen
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lampenleistung
27 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
95 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
2400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
81.48 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,07*
€ 223,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.