Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 501431 Schraubanker/Dübel 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 501431 Schraubanker/Dübel 130 mm
Fischer 501431 Schraubanker/Dübel 130 mm
Fischer 501431 Schraubanker/Dübel 130 mm
Fischer 501431 Schraubanker/Dübel 130 mm
Fischer 501431 Schraubanker/Dübel 130 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98956229
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501431
EAN/GTIN:
     4048962006636
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19 mm
Länge (mm)
130 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
120 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Stahl
Verbindender thread type
M12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
501432
ab € 31,4589*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.