| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-98826713 Herst.-Nr.: 94505 EAN/GTIN: 4000870945056 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | WEEE | Energie | Energiequelle | Akku, Solar | Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | | Tiefe | 130 mm | | Höhe | 100 mm | Design | Typ | Wandbeleuchtung für den Außenbereich | | Produktfarbe | Anthrazit | | Gehäusematerial | Kunststoff, Edelstahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Geeignet für den Außenbereich | Eingang, Fassade | | Schutzart | III | | Befestigungstyp | Wandmontage | | Integrierte Sensoren | Bewegungssensor | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Gesamtleistung | 5 W | | Lichtfarbe | Warmweiß | | Farbtemperatur | 3000 K | | Lichtleistung | 600 lm | | Äquivalente Glühlampenleistung | 58 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, sensorleuchten led, led außenwandleuchte, sensorleuchte ip 44 |
| | |
| |