Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics Q28-S28-2M-AT-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4 x SFP28 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics Q28-S28-2M-AT-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4 x SFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics Q28-S28-2M-AT-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4 x SFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics Q28-S28-2M-AT-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4 x SFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics Q28-S28-2M-AT-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4 x SFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics Q28-S28-2M-AT-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4 x SFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics Q28-S28-2M-AT-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4 x SFP28 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98498404
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     Q28-S28-2M-AT-BO
EAN/GTIN:
     4063232131894
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 2 Meter QSFP28 zu 4xSFP28 Verbindung für 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Allied Telesis Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde auf 2 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs für den Einsatz in der jeweiligen Allied Telesis Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jedes Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOC der Marke BlueOptics wird, wie das original Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO Aktive Optische Kabel (AOC), nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für Aktive Optische Kabel (AOC) führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatiblen BlueOptics 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs von mehr als 10 Jahren und steht dem original Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO AOC in nichts nach. Fragen Sie jetzt nach Ihrem BlueOptics Sample!

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die das original Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOC laut Allied Telesis Datenblatt unterstützen. Das Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatible BlueOptics 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOC ist ein äquivalenter Ersatz für original Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs. Probieren Sie es aus und kontaktieren Sie uns jetzt!

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über eine QSFP28 zu 4xSFP28 Transceiver Anbindung. BlueOptics AOCs bieten eine perfekte Anbindung Ihrer Hardware mit Glasfasertechnik durch ein vorkonfektioniertes Kabel, ohne die Notwendigkeit patchen zu müssen, Patchkabel zu reinigen oder Dämpfungsverluste zu erleiden. Hierdurch erzielen Sie die optimale Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke. Optimieren Sie ihr Netzwerk jetzt!

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOC integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können. Probieren Sie es aus und setzen Sie ab jetzt auf BlueOptics Produkte!

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (von Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Profitieren auch Sie ab jetzt von BlueOptics Aktiven Optischen Kabeln (AOC)!

Volle MSA Konformität
Jedes Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR hochverfügbarkeits Aktive Optische Kabel (AOC) erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard QSFP28 BRK AOC. Bei der Festlegung von MSA Standards für 2 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) werden von verschiedenen Herstellern Normungen des Aktiven Optischen Kabels (AOC) festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die QSFP28 zu 4xSFP28 Schnittstellen werden hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs der Marke BlueOptics genauso wie original Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach. Fragen Sie jetzt nach einer Teststellung!

Industrielle Normen
Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter Aktiven Optischen Kabels. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den Vorteilen der Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter Aktiven Optischen Kabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatiblen BlueOptics 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter Aktiven Optischen Kabeln und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren. Kaufen Sie jetzt Allied Telesis Q28-S28-2M-AT-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 2 Meter AOCs von BlueOptics!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
120 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
4 x SFP28
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: QSFP+ Kabel, SFP28 Kabel, qsfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,56*
€ 695,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,85*
€ 686,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,76*
€ 670,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,86*
€ 654,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,67*
€ 617,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.