Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad RF-4503536 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad RF-4503536 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Conrad RF-4503536 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Conrad RF-4503536 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Conrad RF-4503536 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Conrad RF-4503536 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98488812
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     RF-4503536
EAN/GTIN:
     4064161043081
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
147 x 20 x 97 mm
Tastaturgewicht
106 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
280 mAh
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Frequenzband
2.4 GHz
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.