Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 546600 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-546600
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546600
EAN/GTIN:
     4048962330854
Suchbegriffe:
Hohlbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
18 mm
Länge (mm)
450 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Naturstein, Beton
Arbeitslänge
320 mm
Schaftform
SDS Plus
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
pro Packung
€ 6,40*
ab € 42,03*
€ 54,75*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 45,21*
€ 58,85*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 45,43*
€ 59,23*
2 Tage
30
pro Packung
€ 6,40*
ab € 52,65*
€ 67,62*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 57,62*
€ 73,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,75*
€ 65,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,46*
€ 64,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,70*
€ 61,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,87*
€ 58,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,03*
€ 50,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 42,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.