Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 300 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-98338959
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026100/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
300 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Anzahl der Kabeladern
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,921*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,78307* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,13*
€ 334,5447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 279,741*
€ 332,89179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,971*
€ 320,07549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,192*
€ 314,38848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,921*
€ 279,55599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.