Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST FD C Schwarz 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD C Schwarz 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD C Schwarz 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98336705
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026703/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Leitungen abgeschirmt
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 105 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
5
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 656,61*
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,7339* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 656,61*
€ 781,3659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 650,02*
€ 773,5238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 625,19*
€ 743,9761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 607,68*
€ 723,1392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 572,644*
€ 681,44636
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
€ 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.