Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98334787
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027550/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA, UL, VDE, cUL
Enthält nicht
Halogen
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
19
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
12
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,326*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,77326* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 658,456*
€ 783,56264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 651,016*
€ 774,70904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 628,276*
€ 747,64844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 610,326*
€ 726,28794
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 577,326*
€ 687,01794
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.