Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.3 polarweiß, samt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.3 polarweiß, samt
Berker Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.3 polarweiß, samt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98319107
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10536099
EAN/GTIN:
     4011334357971
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch geeignet für Kabelkanäle. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.3
Anzahl der Ausgänge
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.75 mm
Höhe
222.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.