Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-10G-RJ45-LO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-10G-RJ45-LO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics SFP-10G-RJ45-LO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics SFP-10G-RJ45-LO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics SFP-10G-RJ45-LO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics SFP-10G-RJ45-LO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics SFP-10G-RJ45-LO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics SFP-10G-RJ45-LO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98317009
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-10G-RJ45-LO-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung Der BlueOptics© BO08J78S6 Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver mit RJ45 Anschluss von CBO ist konzipiert für Gigabit Ethernet (GbE) Highspeed Anwendungen von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde über Cat6a Twisted Pair Kabel. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Die BlueOptics BO08J78S6 SFP+ Transceiver sind hot-pluggable und können in einen freien optischen 10GB Port Ihres Netzwerekgeräts gesteckt werden um ihr Netzwerk um einen Kupfer Port zu erweitern. Die Übertragung erfolgt unter Berücksichtigung des jeweiligen 10 Gigabit Protokolls, wie z.B. dem 10 Gigabit Ethernet Standard 802.3an. BlueOptics BO08J78S6 SFP+ Module sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und anderer Hardware geeignet. Erweitern Sie Ihr Kupfernetzwerk Mehr Flexibilität durch BlueOptics BO08J78S6 Kupfer RJ45 SFP+ Transceiver. Die Verbindung erfolgt über Twisted Pair Cat. Kabel und überträgt die Signale elektronisch in Ihrem Netzwerk. Je nach Bedarf können Sie Ihren Switch mit weiteren RJ45 Ports aufrüsten. Hierdurch entfällt der Einsatz von zusätzlichen Medienkonvertern. Fehleranalyse mit Digital Diagnostik Erleichtern Sie die Fehlersuche, Wartung und Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können BlueOptics BO08J78S6 SFP+ Transceiver folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueOptics BO08J78S6 SFP+ Transceiver nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Laser (u.a. Lumentum, Avago, Mitsubishi, Sumitomo) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). BlueOptics BO08J78S6 SFP+ Transceiver sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 3.000.000 MTBF Stunden ausgelegt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Ethernet/LAN
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.