Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen-Maykestag 0083500600100 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpen-Maykestag 0083500600100 Bohrer Hammer drill bit
Alpen-Maykestag 0083500600100 Bohrer Hammer drill bit
Alpen-Maykestag 0083500600100 Bohrer Hammer drill bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98308026
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0083500600100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 6mm
SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden und neuem progressiven Spiralendesign mit Dübellängenindikator. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.

4 Vollhartmetallschneiden
Kein Einhaken bei Armierungstreffern.

Dübellängenindikator
für exakte Bohrtiefe.

Progressives Spiralendesign
für schnellere Resultate.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
6 mm
Länge (mm)
260 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk
Arbeitslänge
200 mm
Bohrermaterial
Hartmetall
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Schneidkanten
4
Ursprungsland
Österreich
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863516
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.