Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Hobby 1200 Rucksack-Gartenspritzer 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Hobby 1200 Rucksack-Gartenspritzer 12 l
GLORIA Hobby 1200 Rucksack-Gartenspritzer 12 l
GLORIA Hobby 1200 Rucksack-Gartenspritzer 12 l
GLORIA Hobby 1200 Rucksack-Gartenspritzer 12 l
GLORIA Hobby 1200 Rucksack-Gartenspritzer 12 l
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98291522
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000056.0000
EAN/GTIN:
     4046436023417
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Back Pack
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Manuell
Merkmale
Produkttyp
Rucksack-Gartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
12 l
Effektives Volumen
12 l
Produktfarbe
Blau, Gelb
Tankmaterial
Kunststoff
Lanzenmaterial
Messing
Pumpenmaterial
Kunststoff
Düsenmaterial
Messing
Verstellbarer Schulterriemen
Ja
Maximaler Druck
6 bar
Verstellbare Düse
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Geeignet für
Outdoor
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Anzahl Düsen
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.