Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 531809 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 531809 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Fischer 531809 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Fischer 531809 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Fischer 531809 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98284926
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531809
EAN/GTIN:
     4048962212310
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
12 mm
Länge (mm)
600 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Kalkstein, Naturstein
Arbeitslänge
550 mm
Schaftform
SDS Plus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.