Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 5fach B.7 Alu/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 5fach B.7 Alu/anthrazit
Berker Rahmen 5fach B.7 Alu/anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98283694
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10156904
EAN/GTIN:
     4011334372639
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 5fach rahmen
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Aluminium und Kunststoff, halogenfrei. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Anthrazit
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
B.7
Anzahl der Ausgänge
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
374 mm
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, abdeckrahmen 5 fach
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.