Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 11096074 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 11096074 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Berker 11096074 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98283221
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11096074
EAN/GTIN:
     4011334442950
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm. Für Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm und Steckdose SCHUKO®. Für Zentralstück nach DIN 49075. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.1/Q.3
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.