Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 4fach waagerecht B.7 Edelstahl/polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 4fach waagerecht B.7 Edelstahl/polarweiß
Berker Rahmen 4fach waagerecht B.7 Edelstahl/polarweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98282586
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10243609
EAN/GTIN:
     4011334383345
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 4 fach rahmen edelstahl
Abdeckrahmen zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Edelstahl und Kunststoff, halogenfrei. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Material
Edelstahl
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
B.7
Anzahl der Ausgänge
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Höhe
95 mm
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, 4fach rahmen edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.