Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 4fach waagerecht B.7 Edelstahl/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 4fach waagerecht B.7 Edelstahl/anthrazit
Berker Rahmen 4fach waagerecht B.7 Edelstahl/anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98282579
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10243606
EAN/GTIN:
     4011334383246
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Edelstahl und Kunststoff, halogenfrei. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit, Edelstahl
Material
Edelstahl
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
B.7
Anzahl der Ausgänge
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.