Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 5fach B.7 alu, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 5fach B.7 alu, matt
Berker Rahmen 5fach B.7 alu, matt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98282562
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10156424
EAN/GTIN:
     4011334376750
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Kunststoff, halogenfrei. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
B.7
Anzahl der Ausgänge
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
374 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.