Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 Alu
Berker Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 Alu
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98282535
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11087103
EAN/GTIN:
     4011334377573
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsmaterial Zwischenringe
abdeckung hager berker
installationsmaterial zwischenringe
Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
K.5
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.