Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 polarweiß, samt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 polarweiß, samt
Berker Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 polarweiß, samt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98282066
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10236019
EAN/GTIN:
     4011334320555
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.1
Anzahl der Ausgänge
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
222.5 mm
Höhe
80.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10116019
ab € 4,89*
Ähnlich
Berker
10126019
ab € 7,81*
Ähnlich
Berker
10136019
ab € 13,04*
Ähnlich
Berker
10146019
ab € 19,61*
Ähnlich
Berker
10226019
ab € 7,77*
Ähnlich
Berker
10246019
ab € 19,57*
Ähnlich
Berker
10156019
ab € 27,97*
Ähnlich
Berker
10256019
ab € 28,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.