Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 anthrazit, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 anthrazit, matt
Berker Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 anthrazit, matt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98282063
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11087106
EAN/GTIN:
     4011334298540
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsmaterial Zwischenringe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
K.1
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.