Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Glasrahmen 5fach B.7 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Glasrahmen 5fach B.7 schwarz
Berker Glasrahmen 5fach B.7 schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98281960
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10156616
EAN/GTIN:
     4011334304029
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 5fach rahmen
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Glas und Kunststoff, halogenfrei.Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Material
Glas
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
B.7
Anzahl der Ausgänge
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
374 mm
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, abdeckrahmen 5 fach
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.