Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zwischenring für Zentralplatte K.5 edelstahl, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Zwischenring für Zentralplatte K.5 edelstahl, lackiert
Berker Zwischenring für Zentralplatte K.5 edelstahl, lackiert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98281937
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11087004
EAN/GTIN:
     4011334275619
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsmaterial Zwischenringe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke, Beschriftungsfeld einrastbar. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
K.5
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
11087009
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.