Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 edelstahl, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 edelstahl, lackiert
Berker Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 edelstahl, lackiert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98281809
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11087104
EAN/GTIN:
     4011334275626
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsmaterial Zwischenringe
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
K.5
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
11087109
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.