Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 alu, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 alu, matt
Berker Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 alu, matt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98281640
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11091414
EAN/GTIN:
     4011334256885
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsmaterial Zwischenringe
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
S.1/B.3/B.7
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.