Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 5fach B.3 Alu/polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 5fach B.3 Alu/polarweiß
Berker Rahmen 5fach B.3 Alu/polarweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98281610
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10153904
EAN/GTIN:
     4011334252221
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Aluminium und Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
B.3
Anzahl der Ausgänge
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
90.7 mm
Höhe
365.1 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.