Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 alu, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 alu, matt
Berker Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 alu, matt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98281523
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11091404
EAN/GTIN:
     4011334221074
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsmaterial Zwischenringe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
S.1/B.3/B.7
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
11091606
ab € 1,21*
Ähnlich
Berker
11091909
ab € 0,75*
Ähnlich
Berker
11701909
ab € 4,73*
Ähnlich
Berker
11701606
ab € 7,49*
Ähnlich
Berker
11701404
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.