Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari weiß, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari weiß, glänzend
Berker Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari weiß, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98266920
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     147202
EAN/GTIN:
     4011334226741
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
IBM Abdeckung
Modularjackabdeckung
Zentralplatte 2-fach für Mini-Com Module, 1 oder 2 Einzelmodule, mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
K.1, K.5, Q.1, Q.3, Q.7, B.3, B.7, S.1
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Dicke
30 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
147209
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.