Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 27183 Kopfhörer & Headset Verkabelt im Ohr Anrufe/Musik Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 27183 Kopfhörer & Headset Verkabelt im Ohr Anrufe/Musik Grau
DeLOCK 27183 Kopfhörer & Headset Verkabelt im Ohr Anrufe/Musik Grau
DeLOCK 27183 Kopfhörer & Headset Verkabelt im Ohr Anrufe/Musik Grau
DeLOCK 27183 Kopfhörer & Headset Verkabelt im Ohr Anrufe/Musik Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98221487
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     27183
EAN/GTIN:
     4043619271832
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Ces oreillettes de Delock sont appropriées pour écouter la musique et passer des appels avec smartphones et tablettes. Bon son stéréo Les dispositifs d’oreillettes 10 mm rendent les aigus et basses claires, et donnent donc un bon son stéréo. Câble en cuivre OFC de haute qualité Le câble torsadé OFC (cuivre sans oxygène) des écouteurs sont en cuivre sans oxygène et offre ainsi les meilleures propriétés de transmission et de durabilité. Design ergonomique et silicone confortable des oreillettes Les oreillettes angulées et ergonomiques sont confortables à porter. Les oreillettes souples sont de bonne classe et en silicone respectueux de l’environnement, et s’adaptent parfaitement au conduit auditif. Câble muni d’une commande et d’une fonction de sourdine Une commande à fil se trouve sur le câble et peut être utilisée pour régler le volume désiré aux oreillettes. Le bouton multifonction peut être employé pour mettre rapidement le microphone en sourdine, de même que pour sélectionner, mettre en pause ou de passer au morceau suivant.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 25000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Grau
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.