Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Wood/Cotton Santa Leichte Dekorationsfigur 6 Glühbirne(n) LED 0,36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Wood/Cotton Santa Leichte Dekorationsfigur 6 Glühbirne(n) LED 0,36 W
Konstsmide Wood/Cotton Santa Leichte Dekorationsfigur 6 Glühbirne(n) LED 0,36 W
Konstsmide Wood/Cotton Santa Leichte Dekorationsfigur 6 Glühbirne(n) LED 0,36 W
Konstsmide Wood/Cotton Santa Leichte Dekorationsfigur 6 Glühbirne(n) LED 0,36 W
Konstsmide Wood/Cotton Santa Leichte Dekorationsfigur 6 Glühbirne(n) LED 0,36 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98145851
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3267-550
EAN/GTIN:
     7318303267550
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Baumwolle, Holz
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
6 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.36 W
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
5 lm
Farbtemperatur
2800 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
185 mm
Breite
100 mm
Tiefe
45 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriereichweite
500 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.