Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 315714D Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox Big Box Plus Horizon, Querformat, 4 Schubladen, EcoBlack - Schwarz
Schubladenbox Big Box Plus Horizon, Querformat, 4 Schubladen, EcoBlack - Schwarz
Schubladenbox Big Box Plus Horizon, Querformat, 4 Schubladen, EcoBlack - Schwarz
Schubladenbox Big Box Plus Horizon, Querformat, 4 Schubladen, EcoBlack - Schwarz
Schubladenbox Big Box Plus Horizon, Querformat, 4 Schubladen, EcoBlack - Schwarz
Schubladenbox Big Box Plus Horizon, Querformat, 4 Schubladen, EcoBlack - Schwarz
Schubladenbox Big Box Plus Horizon, Querformat, 4 Schubladen, EcoBlack - Schwarz
Schubladenbox Big Box Plus Horizon, Querformat, 4 Schubladen, EcoBlack - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97749053
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     315714D
EAN/GTIN:
     9002493424364
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Palettenhöhe netto
1923 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Garantiezeit
25 Jahr(e)
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4+
Beschriftungsfenster
Ja
Etikettenhalter
Ja
Stapelbar
Ja
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Geeignet für die Aufbewahrung von
Brief, Hinweis, Papier, Klarsichthülle
Einfache Montage
Ja
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
355 x 270 x 271 mm
Breite
355 mm
Länge (mm)
270 mm
Höhe
271 mm
Gewicht
3487 g
Verpackungsbreite
388 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
3487 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.