Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba MESHTRAY3 N Schreibtischablage Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba MESHTRAY3 N Schreibtischablage Stahl Schwarz
Alba MESHTRAY3 N Schreibtischablage Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97744486
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     MESHTRAY3 N
EAN/GTIN:
     3129710009022
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Höhe des Versandkartons
735 mm
Breite des Versandkartons
290 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Anzahl von Fächern
3
Geeignet für die Aufbewahrung von
Letter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Länge (mm)
340 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
1300 g
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
278 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
1300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
MESHTRAY3 BC
€ 30,42*
Sonstiges
Alba
MESHTRAY3 M
€ 30,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.