Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba MESHTRAY3 BC Schreibtischablage Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba MESHTRAY3 BC Schreibtischablage Stahl Weiß
Alba MESHTRAY3 BC Schreibtischablage Stahl Weiß
Alba MESHTRAY3 BC Schreibtischablage Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102189263
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     MESHTRAY3 BC
EAN/GTIN:
     3129710014453
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Höhe des Versandkartons
735 mm
Breite des Versandkartons
290 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Anzahl von Fächern
3
Geeignet für die Aufbewahrung von
Letter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Länge (mm)
340 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
1300 g
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
278 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
1300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
MESHTRAY3 M
ab € 20,48*
Sonstiges
Alba
MESHTRAY3 N
ab € 20,75*
Sonstiges
Alba
MESHTRAY3 P
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.