Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 81100GE Karton Gelb A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 81100GE Karton Gelb A4
Bene 81100GE Karton Gelb A4
Bene 81100GE Karton Gelb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97739773
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     081100GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Für gelochte Unterlagen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Gelb
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.