Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Net Light Akku Leichte Dekorationskette 80 Glühbirne(n) LED 4,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Net Light Akku Leichte Dekorationskette 80 Glühbirne(n) LED 4,8 W
Star Trading Net Light Akku Leichte Dekorationskette 80 Glühbirne(n) LED 4,8 W
Star Trading Net Light Akku Leichte Dekorationskette 80 Glühbirne(n) LED 4,8 W
Star Trading Net Light Akku Leichte Dekorationskette 80 Glühbirne(n) LED 4,8 W
Star Trading Net Light Akku Leichte Dekorationskette 80 Glühbirne(n) LED 4,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97448236
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     727-57
EAN/GTIN:
     7391482054616
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Lichterhimmel
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
80 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
4.8 W
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Multi
Gewicht und Abmessungen
Höhe
800 mm
Tiefe
5 mm
Länge (mm)
1500 mm
Kabellänge
0.5 m
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.