Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Skurb Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Skurb Blau
ABUS Skurb Blau
ABUS Skurb Blau
ABUS Skurb Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97325533
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     40378
EAN/GTIN:
     4003318403781
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme abus
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Blau
Sport-Kopfbekleidung Typ
Helm
Zielgruppe
Erwachsener
Aktivität
BMX-Rennen, Rennrad fahren, Roller-Skating
Bauart
Formenbau
Helmtyp
Halber Helm
Verstellbare Passform
Ja
Dial-Fit-Einstellungssystem
Ja
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Schutzpolsterungsmaterial
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Bereich Kopfumfang
58 - 61 cm
Belüftung
Ja
Anzahl der Belüftungslöcher
12
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.