Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec GL-04B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec GL-04B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec GL-04B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec GL-04B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec GL-04B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec GL-04B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec GL-04B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec GL-04B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec GL-04B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec GL-04B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec GL-04B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec GL-04B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec GL-04B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec GL-04B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97324927
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GL-04B-OP
EAN/GTIN:
     753263077790
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das SCORPION 4 ist die nächste Iteration der höchst erfolgreichen Scorpion Gaming Gehäuse von CHIEFTEC. Die Mesh Frontblende, in Kombination mit den vier vorinstallierten A-RGB Rainbow Lüftern, bedient auch hoch performante Gaming-PC’s mit genügend Kühlung, ohne auf die schöne RGB-Optik zu verzichten. Das Seitenteil aus gehärtetem Glass mit einfachem Schiebemechanismus bietet eine gute Sicht auf die verbaute Hardware, während der A-RGB Control Hub die Steuerung der Beleuchtung via Mainboard Synchronisation oder der mitgelieferten Fernbedienung ermöglicht. Aufbauend auf die etablierte und bewiesene Basis der Scorpion Serie, bietet das SCORPION 4 eine super Balance zwischen performance-orientiertem Airflow, Style und Qualität.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
LED-Controller
Ja
Mitgelieferte Kabel
SATA
Paketgewicht
8000 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Karbonstahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
166 mm
Max Grafikkarten-Länge
349 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
202.5 mm
Tiefe
436 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
6600 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioausgang
Ja
Kühlung
Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Ja
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.