Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corel CorelDRAW Graphics Suite Graphic editor 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corel CorelDRAW Graphics Suite Graphic editor 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Corel CorelDRAW Graphics Suite Graphic editor 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97292439
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     CDGSAG1YML2MBEU
EAN/GTIN:
     735163163759
Suchbegriffe:
Corel Bildbearbeitung
Corel Bildbearbeitung Lizenzen
Corel Lizenzen
CorelDraw
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Min. benötigter Speicherplattenplatz
4300 MB
Min. benötigter RAM
4096 MB
Minimum Prozessor
Intel Core i3/5/7/9 / AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper
Minimum Displayauflösung Anforderung
1280 x 800 Pixel
Empfohlener RAM
8192 MB
64-Bit Computing
Ja
Internetverbindung
Ja
Lizenz
Typ
Graphic editor
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Software-Typ
Elektronischer Software-Download (ESD)
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,71*
€ 349,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,93*
€ 348,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,34*
€ 337,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,56*
€ 304,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.