Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Puccini 400 ml Weißwein-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Rieslingglas 400ml Puccini gezogener Stil - optimale
LEONARDO Rieslingglas 400ml Puccini gezogener Stil - optimale
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97291267
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     069540
EAN/GTIN:
     4002541695406
Suchbegriffe:
Weißwein-Glas
Weißwein-Kelch
Weißweinglas
Weißweinkelch
Rieslingglas Puccini Die moderne Linenführung der Kelche trifft nicht nur den aktuelle Zeitgeist, sondern sorgt durch den breiten Kelchboden für eine optimale Entfaltung des Weinbouquets. Modernes Design für den perfekten Weingenuß - nicht nur für Gourmets. - gezogener Stil - optimale Mundrandveredelung - kristallklar - Teqton - Spülmaschinenfest - Größe (B/H/T): 82/230/82mm Weil wir Glas lieben, möchten wir auch, dass es lange hält. Deshalb haben wir TEQTON entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Glas, das sich gleich durch mehrere Eigenschaften auszeichnet. Spülmaschinenfest Spezielle Glasrezeptur für eine lange Lebensdauer – Bruchfestigkeit und Widerstandskraft sind deutlich erhöht. Bei starker Beanspruchung ist das Glas bestens geschützt und überzeugt durch lang anhaltenden Glanz. Stoßfest Robust dank innovativer High-Tech-Formel – das Glas zeichnet sich durch eine höhere Schlagfestigkeit und Stabilität aus. Auch starken Belastungen, zum Beispiel in der Gastronomie, hält das Material zuverlässig stand.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Weißwein-Glas
Form
Standard-Glas
Material
Kristall
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Riesling-Wein
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
400 ml
Glas-Höhe
230 mm
Glasschalendurchmesser
82 mm
Weitere Suchbegriffe: weißweinglas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,86*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.