Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX ‎10507834 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX ‎10507834 Lochsäge Bohrer
LENOX ‎10507834 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97191102
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     10507834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 54mm lenox
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
54 mm
Gewicht
160 g
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, lenox lochsäge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.