Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX ‎10507829 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX ‎10507829 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
LENOX ‎10507829 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97191097
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     10507829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.